ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ 伸縮型(スリムタイプ) ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963846
品番
009711
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
売れ筋のベーシックステッキ、豊富な色・柄よりお選びいただけます
材質
握り:木製
支柱:アルミ
色
ピンク
サイズ
グリップ幅:12.2、グリップ高さ:69〜92(2.5ピッチ)、パイプ径:手元19mm、杖先16mm
注意
※あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。
※伸縮型
※スリムタイプ