マックスファクトリー
マックスファクトリーの 歩行関連
マックスファクトリーの 杖
マックスファクトリーの 一本杖
カラーステッキ 10段階調整 ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963986
品番
1012BR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
収納用調節穴付きで
コンパクト収納
材質
グリップ:天然木
パイプ:アルミ合金
色
ブラウン
寸法
収納時:約61.5
長さ(cm)
約69.5〜92.0
適応身長(cm)
約133〜180
注意
※軽くて丈夫なアルミ製。安心・信頼のSG規格適合品!収納用の調節穴を使って短く収納できます。
※長さ10段階調整(約2.5cm間隔)
※収納用調節穴付き
※ストラップ付き