※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
ドレン排出
手動ペットコック付
ろ過度(μm)
0.01(公称値)
注文コード
68964035
品番
MW4000-15-W-BW
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥21,671
販売価格(税別)
¥
19,701
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ペットコック付
ろ過度(μm)
0.01(公称値)
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード