オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W

オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W - CKD
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963868MW4000-8-WRc1/4Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963877MW4000-8-W-BWRc1/4Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963886MW4000-8-W-F1Rc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,410
21,910
24,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963895MW4000-8-W-F1-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,720
21,949
24,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963904MW4000-8-W-SRc1/4Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,560
16,456
18,102(税込)
18日以内出荷
返品不可
68963913MW4000-8-W-S-BWRc1/4Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,870
16,358
17,994(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963922MW4000-8-W-X1Rc1/4Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963938MW4000-8-W-X1-BWRc1/4Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963947MW4000-10-WRc3/8Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963956MW4000-10-W-BWRc3/8Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963965MW4000-10-W-F1Rc3/8Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,410
21,910
24,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963974MW4000-10-W-F1-BWRc3/8Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,720
21,949
24,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963983MW4000-10-W-SRc3/8Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,560
16,456
18,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68963992MW4000-10-W-S-BWRc3/8Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,870
16,358
17,994(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964008MW4000-10-W-X1Rc3/8Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964017MW4000-10-W-X1-BWRc3/8Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964026MW4000-15-WRc1/2Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964035MW4000-15-W-BWRc1/2Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964044MW4000-15-W-F1Rc1/2Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,410
21,910
24,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964053MW4000-15-W-F1-BWRc1/2Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
24,720
21,949
24,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964062MW4000-15-W-SRc1/2Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,560
16,456
18,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964078MW4000-15-W-S-BWRc1/2Rc左→右手動ペットコック付0.3
18,870
16,358
17,994(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964087MW4000-15-W-X1Rc1/2Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,310
18,650
20,515(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964096MW4000-15-W-X1-BWRc1/2Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
21,620
19,701
21,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964105MW8000-20-WRc3/4Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
38,800
33,950
37,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964114MW8000-20-W-BWRc3/4Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
39,110
35,141
38,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964123MW8000-20-W-F1Rc3/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964132MW8000-20-W-F1-BWRc3/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
41,710
37,474
41,221(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964148MW8000-20-W-SRc3/4Rc左→右手動ペットコック付0.3
37,380
32,713
35,984(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964157MW8000-20-W-S-BWRc3/4Rc左→右手動ペットコック付0.3
37,690
33,025
36,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964166MW8000-20-W-X1Rc3/4Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
38,800
33,950
37,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964175MW8000-20-W-X1-BWRc3/4Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
39,110
35,141
38,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964184MW8000-25-WRc1Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
38,800
33,950
37,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964193MW8000-25-W-BWRc1Rc左→右手動ペットコック付0.01(公称値)
39,110
35,141
38,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964202MW8000-25-W-F1Rc1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
13日以内出荷
返品不可
68964218MW8000-25-W-F1-BWRc1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)0.01(公称値)
41,710
37,474
41,221(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964227MW8000-25-W-SRc1Rc左→右手動ペットコック付0.3
37,380
32,713
35,984(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964236MW8000-25-W-S-BWRc1Rc左→右手動ペットコック付0.3
37,690
33,025
36,328(税込)
14日以内出荷
返品不可
68964245MW8000-25-W-X1Rc1Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
38,800
33,950
37,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964254MW8000-25-W-X1-BWRc1Rc右→左手動ペットコック付0.01(公称値)
39,110
35,141
38,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする