瀬川商店
瀬川商店の 歩行関連
瀬川商店の 杖
瀬川商店の 一本杖
オールカーボン5段折 パームチップ 115cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68964169
品番
2028005
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で丈夫。快適な使用感
仕様
交換用石突:#2937パームチップ
材質
本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
全長
120(収納時28)
本体直径(Φ)
12.5mm
注意
※〇カーボンファイバー(複合繊維素材)を100%使用したカーボンパイプで軽い。握り部分はオリジナルのゴム製パターグリップで握りやすい。〇石突はパームチップ。〇全面夜光材付