WW4000-8-W フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD 68964717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4ドレン排出手動ペットコック付注文コード68964717品番WW4000-8-W
参考基準価格(税別)¥33,520販売価格(税込)¥32,680
販売価格(税別)
29,709
接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ペットコック付ドレン貯容量(cm3)80リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする