曜日別特売

フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W - CKD
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68964717WW4000-8-W1/4手動ペットコック付80
33,520
29,709
32,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964726WW4000-8-W-BW1/4手動ペットコック付80
33,830
29,650
32,615(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964735WW4000-8-W-GW49P1/4手動ペットコック付80
40,270
36,141
39,755(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964744WW4000-8-W-F1/4手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,010
31,911
35,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964753WW4000-8-W-F-BW1/4手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964762WW4000-8-W-F-GW49P1/4手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964778WW4000-8-W-F11/4手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,010
31,911
35,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964787WW4000-8-W-F1-BW1/4手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
68964796WW4000-8-W-F1-GW49P1/4手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964805WW4000-8-W-Y1/4手動ペットコック付80
36,360
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964814WW4000-8-W-Y-BW1/4手動ペットコック付80
36,670
32,962
36,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964823WW4000-8-W-Y-GW49P1/4手動ペットコック付80
43,110
38,203
42,023(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964832WW4000-8-W-K1/4手動ペットコック付80
36,360
31,838
35,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964848WW4000-8-W-K-BW1/4手動ペットコック付80
36,670
32,974
36,271(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964857WW4000-8-W-K-GW49P1/4手動ペットコック付80
43,110
38,215
42,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964866WW4000-8-W-X11/4手動ペットコック付80
33,520
29,709
32,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964875WW4000-8-W-X1-BW1/4手動ペットコック付80
33,830
29,650
32,615(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964884WW4000-8-W-X1-GW49P1/4手動ペットコック付80
40,270
36,141
39,755(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964893WW4000-10-W3/8手動ペットコック付80
33,520
29,709
32,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964902WW4000-10-W-BW3/8手動ペットコック付80
33,830
29,650
32,615(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964918WW4000-10-W-GW49P3/8手動ペットコック付80
40,270
36,141
39,755(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964927WW4000-10-W-F3/8手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,010
31,911
35,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964936WW4000-10-W-F-BW3/8手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
68964945WW4000-10-W-F-GW49P3/8手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964954WW4000-10-W-F13/8手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,010
31,911
35,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964963WW4000-10-W-F1-BW3/8手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964972WW4000-10-W-F1-GW49P3/8手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964988WW4000-10-W-Y3/8手動ペットコック付80
36,360
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68964997WW4000-10-W-Y-BW3/8手動ペットコック付80
36,670
32,962
36,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965006WW4000-10-W-Y-GW49P3/8手動ペットコック付80
43,110
38,203
42,023(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965015WW4000-10-W-K3/8手動ペットコック付80
36,360
31,838
35,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965024WW4000-10-W-K-BW3/8手動ペットコック付80
36,670
32,974
36,271(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965033WW4000-10-W-K-GW49P3/8手動ペットコック付80
43,110
38,215
42,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965042WW4000-10-W-X13/8手動ペットコック付80
33,520
29,709
32,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965058WW4000-10-W-X1-BW3/8手動ペットコック付80
33,830
29,650
32,615(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965067WW4000-10-W-X1-GW49P3/8手動ペットコック付80
40,270
36,141
39,755(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965076WW4000-15-W1/2手動ペットコック付80
33,520
29,709
32,680(税込)
11日以内出荷
返品不可
68965085WW4000-15-W-BW1/2手動ペットコック付80
33,830
29,650
32,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
68965094WW4000-15-W-GW49P1/2手動ペットコック付80
40,270
36,141
39,755(税込)
23日以内出荷
返品不可
68965103WW4000-15-W-F1/2手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,010
31,911
35,102(税込)
14日以内出荷
返品不可
68965112WW4000-15-W-F-BW1/2手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965128WW4000-15-W-F-GW49P1/2手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965137WW4000-15-W-F11/2手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,010
31,911
35,102(税込)
20日以内出荷
返品不可
68965146WW4000-15-W-F1-BW1/2手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
36,320
31,825
35,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965155WW4000-15-W-F1-GW49P1/2手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)80
42,760
38,372
42,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965164WW4000-15-W-Y1/2手動ペットコック付80
36,360
31,825
35,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
68965173WW4000-15-W-Y-BW1/2手動ペットコック付80
36,670
32,962
36,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965182WW4000-15-W-Y-GW49P1/2手動ペットコック付80
43,110
38,203
42,023(税込)
4日以内出荷
返品不可
68965198WW4000-15-W-K1/2手動ペットコック付80
36,360
31,838
35,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
68965207WW4000-15-W-K-BW1/2手動ペットコック付80
36,670
32,974
36,271(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする