WW4000-8-W-GW49P フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD 68964735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4ドレン排出手動ペットコック付注文コード68964735品番WW4000-8-W-GW49P
参考基準価格(税別)¥40,270販売価格(税込)¥39,755
販売価格(税別)
36,141
接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ペットコック付ドレン貯容量(cm3)80圧力計圧力計(GW49D-6-P10)リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする