CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68965627
品番
CHB-W-15-E
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥42,273
販売価格(税別)
¥
38,430
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形