CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68965645
品番
CHB-W-25-E
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥47,094
販売価格(税別)
¥
42,813
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形