CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形
注文コード
68965688
品番
CHB-WR1-10-E
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥56,719
販売価格(税別)
¥
51,563
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形