CHB-WV1-10-EBL-S-AC100V コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD 68965916

コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 注文コード68965916 品番CHB-WV1-10-EBL-S-AC100V
参考基準価格(税別)¥84,640 販売価格(税込) ¥86,997
販売価格(税別)
79,088
この商品は接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類189種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc3/8 アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする