内容量1個
仕様●全高 : 約1410mm(EV無し)※付属のセンター棒セット時は約1734mm●通常高、最低高 : 約532mm、約201mm●縮長 : 約545mm●段数、脚径 : 4段、約32.5/29/25.5/22mm●質量 : 約1830g●推奨積載質量 : 7kg(脚最大荷重22kg)●雲台詳細 : 自由雲台(分離可能)、三脚取付ネジ穴UNC3/8、クイックシューQB-V40、丸形水準器●本体詳細 : 開脚角度設定(三段階)、エレベーターレス、雲台取付ネジUNC1/4・UNC3/8両対応、雲台取付台座径約56mm●脚詳細 : カーボンファイバーパイプ、ナットロック式、ゴム石突およびスパイク(交換可能)●付属品 : 三脚ケース、センター棒、スパイク石突、ウェイト用カラビナ、工具類およびポーチ●付属品詳細 : センター棒仕様:伸長約324mm、縮長約202mm、質量約170gスパイク石突取付ネジ:UNC3/8●主な材質 : アルミ削り出し(雲台)、アルミ削り出し(本体)、カーボンファイバー(脚)
注文コード68966654
品番CM-N743MT