Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全高 : 約1290mm(EV無し)※付属のセンター棒セット時は約1615mm●通常高、最低高 : 約490mm、約179mm●縮長 : 約497mm●段数、脚径 : 4段、約29/25.5/22/18.5mm●質量 : 約1360g●推奨積載質量 : 4kg(脚最大荷重18kg)●雲台詳細 : 自由雲台(分離可能)、三脚取付ネジ穴UNC3/8、クイックシューQB-V30、丸形水準器●本体詳細 : 開脚角度設定(三段階)、エレベーターレス、雲台取付ネジUNC1/4・UNC3/8両対応、雲台取付台座径約46mm●脚詳細 : カーボンファイバーパイプ、ナットロック式、ゴム石突およびスパイク(交換可能)●付属品 : 三脚ケース、センター棒、スパイク石突、ウェイト用カラビナ、工具類およびポーチ●付属品詳細 : センター棒仕様:伸長約325mm、縮長約202mm、質量約145gスパイク石突取付ネジ:UNC3/8●主な材質 : アルミ削り出し(雲台)、アルミ削り出し(本体)、カーボンファイバー(脚) 注文コード68966670 品番CM-N643MT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥73,220 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
フルサイズからミラーレス一眼まで対応可能な脚径29mmタイプ。

仕様●全高 : 約1290mm(EV無し)※付属のセンター棒セット時は約1615mm●通常高、最低高 : 約490mm、約179mm●縮長 : 約497mm●段数、脚径 : 4段、約29/25.5/22/18.5mm●質量 : 約1360g●推奨積載質量 : 4kg(脚最大荷重18kg)●雲台詳細 : 自由雲台(分離可能)、三脚取付ネジ穴UNC3/8、クイックシューQB-V30、丸形水準器●本体詳細 : 開脚角度設定(三段階)、エレベーターレス、雲台取付ネジUNC1/4・UNC3/8両対応、雲台取付台座径約46mm●脚詳細 : カーボンファイバーパイプ、ナットロック式、ゴム石突およびスパイク(交換可能)●付属品 : 三脚ケース、センター棒、スパイク石突、ウェイト用カラビナ、工具類およびポーチ●付属品詳細 : センター棒仕様:伸長約325mm、縮長約202mm、質量約145gスパイク石突取付ネジ:UNC3/8●主な材質 : アルミ削り出し(雲台)、アルミ削り出し(本体)、カーボンファイバー(脚) アズワン品番65-9087-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする