サロンドグレー
サロンドグレーの その他用途・機能別靴
サロンドグレーの ビジネスシューズ
100年シューズ SL9426 ワイン S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68968947
品番
SL9426
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと
材質
甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム
色
ワイン
サイズ(cm)
S(22.0〜22.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
注意
※色や素材にこだわった葉っぱのデザインの甲ベルトは、面ファスナーで微調整できます。厚手と薄手の2種類のカップインソールが付いています。