車椅子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68970213 品番 KR801N
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥62,980
販売価格(税別) 非課税商品
62,980

キャスタが7インチと大きめですので、段差があっても走行しやすいです。
ソリッドは、中身までゴムですのでパンクせず、走行時の衝撃も和らげます。

走行タイプ自走 材質(本体)スチール 仕様背固定式 トラスコ品番754-6262 種別自走式 質量(kg)17.9 車輪径(Φmm)24インチ 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1030×880 材質(シート)ビニール キャスター径(Φmm)7インチ タイヤタイプエアー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(KR801Nソリッドタイヤ)300×1040×870 アズワン品番0-5840-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする