松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68970238
品番
ATY-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ
自走
材質(本体)
スチール
仕様
スタンダード
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
17.6
車輪径(Φmm)
24インチ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×1045×885
キャスター径(Φmm)
7インチ
タイヤタイプ
エアー
アズワン品番
0-5953-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68970238
ATY-1
84034730
DM-81
車椅子 スチール製スタンダードタイプ
松永製作所 (車椅子)
1台
¥
37,980
税込
¥
37,980
メーカーモデルチェンジ後継品