車椅子

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68970423 品番AND-1-BSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ご使用いただきやすいスタンダードタイプの車いすです。
後輪はクッション性に優れたエアータイヤ仕様と、メンテナンス不要のノーパンクタイヤ仕様があります。

仕様駐車ブレーキ付き、背もたれ固定式、ボンベ架・伸縮式ガードル棒付き、ガードル棒・2本架 タイヤタイプエアー 種別自走式 幅(mm)(折りたたみ時)300 質量(kg)17.6 車輪径(Φmm)24インチ 高さ(mm)(肘掛け)210、(ガードル棒)810〜1510 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1040×880 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)7インチ 材質(フレーム)スチール(クロムメッキ仕上げ) 座高(mm)前部/470、後部/450 アズワン品番8-4573-04 適合ボンベΦ100mm 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400 走行タイプ自走
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68970432
2020-06-16
用途:
診察
すずきクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ごく普通の車椅子です。見た目より重たかったですが、使いやすいです。アルコールや次亜塩素酸で消毒しやすいので、この素材を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする