レッグサイエンスは、日本人の体形に合わせて設計された医療用の弾性ストッキングです。
レッグサイエンスは、GUNZEが独自に収集した、日本人の法砂足型データを基に設計されています。
日本人の体型にあわせて末梢から中枢に漸減的に圧力を加えるレッグサイエンス独自の編み方により、静脈血のうっ滞を予防し、還流の増加を促します。
容易な着脱:GUNZE独自の編設計により、小さな力でストッキングが柔軟に伸張するため、着用の際に特殊な着用方法や補助具を使用する必要がありません。
通気性:着用中の足の蒸れを低減させるため、通気性・吸収性の高い細径の弾性糸を採用しています。
抗菌防臭加工:レッグサイエンスは抗菌防臭加工においてその品質を保証するSEKマークを取得しています。
※SEKマーク:(社)繊維評価技術協議会が定めて抗菌防臭加工の効果・耐久性・経口毒性・皮膚刺激性に関する基準に合格した製品にのみ与える認定マーク。
足首ポジションライン:正しい着用ができるように、足首にかかるラインに色加工を行っています。
ねじれサインライン:ストッキングのすね側にねじれサインの有無を容易に確認することができます。
モニターホール:足の血流を確認する為の、モニターホールを採用しています。また、モニターホールの皮膚接触部分は凹凸のない、皮膚に優しい加工を施しています。