NKA822-40B-M A9 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 自走・介助兼用 SGマーク取得規格 68970965

車椅子(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-6722-01 注文コード68970965 品番NKA822-40B-M A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

走行タイプ自走 機能スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(本体)アルミニウム 仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、脚部エレベーティング式、介助ブレーキ付き、脚部仕様:スイングアウト・イン 種別自走式 質量(kg)16.4 緑チェック 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)235 種類自走・介助兼用 規格SGマーク取得 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1040×860、(折りたたみ時)310×665×770 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/430、後部/410 タイヤタイプエアー 材質(座面)ポリエステル アズワン品番8-6722-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68970965 NKA822-40B-M A9 68861695 KA822-40B-M 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 1台 59,980 税込59,980 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする