フルリクライニング車椅子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68971288 品番 NHR-7
参考基準価格(税別)¥283,800 販売価格(税込) ¥279,800
販売価格(税別) 非課税商品
279,800

ティルト機構(4〜30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング 材質(本体)スチール(塗装) 仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き 種別介助式 質量(kg)約32.2 車輪径(Φmm)12インチ 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)87〜175 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840 材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ タイヤタイプエアー 座幅(mm)460 アズワン品番8-3572-01 前座高(mm)490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする