フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 68971326 品番 229417
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます
大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。
チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。

仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm アズワン品番65-9233-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする