H-0193S 幅伸縮歩行器 スライドフィット・Hタイプ ユーバ産業 68971577

幅伸縮歩行器 スライドフィット・Hタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68971577 品番H-0193S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1台で3サイズ(S・M・L)に対応。
幅が調節(4段階・安全ロック付き)でき、体格や室内のサイズに合わせて使用できます。
コンパクトに折りたたみが可能です。
グリップは体重を掛けても手が痛くなりにくい素材です。

材質アルミ 材質(本体)アルミニウム 仕様折りたたみ式、室内用、前輪固定式 種別歩行器 寸法(mm)530〜612×525〜549×740〜840、(折りたたみ時)115 質量(kg)2.9 耐荷重(kg)100 材質(グリップ)発泡NBR(ニトリルゴム) パイプ径(Φmm)(脚部)28 キャスター径(Φmm)3インチ 材質(カバー)脚/合成ゴム アズワン品番8-2607-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする