エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68971579
品番
EA109LA-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様
●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●毛質:軟●全長:191mm●重量:約48.5g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番
65-9243-57