油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68971640 品番 EA109LH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。
小面積の塗布や小物の塗装に最適

仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:15mm●毛丈:28mm●号数:5号●玉厚:4mm●重量(g):7.4 アズワン品番65-9244-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする