エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972008
品番
EA164EJ-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,952
販売価格(税別)
¥
6,320
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):32×17●外径(mm):47●全長(mm):75●重量(g):621●差込角:3/4"●色:オレンジ●コンビネーションタイプ●大型車用
アズワン品番
65-9247-68