エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972044
品番
EA315SH-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30〜200A●EA315SC-2用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-89