弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
盲人杖
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972128
品番
YS-34-F-1
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230
全長(mm)
1000
材質
木
質量(g)
190
タイプ
直
アズワン品番
8-8428-01
種別
盲人杖