弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
盲人杖
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972164
品番
YS-34-E-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230
全長(mm)
1010
材質
アルミニウム
質量(g)
240
タイプ
曲
アズワン品番
8-8428-05
種別
盲人杖