手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68972306 品番EA354BJ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):600●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):84●仕様:右手●厚み:1.2mm●材質:天然ゴム(制電配合)●カラー:ブラック●入数:1個●キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付タイプ●日本製 アズワン品番65-9251-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68972306 EA354BJ-5 68972324 EA354BJ-7 手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ エスコ 手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ エスコ 1双 24,500 税込26,950 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする