手袋[フリー/600mm] EA354BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68972324 品番EA354BJ-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。
制電性があるため帯電を抑制します。
手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
摩耗で削れやすい左手は厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業に優れています。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):600●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):84●仕様:両手●厚み:右/1.2mm 左/1.7mm●材質:天然ゴム(制電配合)●カラー:ブラック●入数:1双●キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付タイプ●日本製 アズワン品番65-9251-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする