BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972508
品番
SAQ-I-500W-040-7380
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質
【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂
寸法(mm)
Φ32×500
色
ホワイト
注意
※省施工を考えあらかじめ手すり棒とブラケットをセットしました。
※カット可能