BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972569
品番
SAQ-D-600W-040-7387
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質
【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂
寸法(mm)
Φ32×600
色
ホワイト
注意
※補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
※出隅I型ハンドは横手すり用としてはご使用になれません。 またユニットバスにも取り付けできません。