BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
BAUHAUS 32ソフトアクアレール コーナーブラケット ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972648
品番
SAQ-08W-040-7318
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質
【本体】PP樹脂【本体カバー】PP樹脂【ねじキャップ】PE樹脂【発泡樹脂パッド】PE樹脂
色
ホワイト
注意
※ユニットバス対応、樹脂ブラケットの水まわり用手すり現場で自由にカットできるシステム部材