BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+モクメダーク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972718
品番
BJ-137STWD-040-2937
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質
【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂
色
ステンカラー+モクメダーク
幅(cm)
33.3
寸法(cm)
【手すり上端まで】75〜90
埋め込み寸法(mm)
200
注意
※ベースプレート式支柱1本を固定するだけの省施工、省スペースの手すりです。