エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 架台/スタンド/ホルダー類
エスコの 実験研究用クランプ
ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972830
品番
EA463A-27B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:0.8mm●バンド幅:9mm●適合直径(mm):16〜27mm●入数:1個
アズワン品番
65-9255-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68972830
EA463A-27B
03453721
EA463A-25
ホースクランプ
エスコ
1セット(10個)
¥
1,170
税込
¥
1,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)