ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68972839 品番EA463A-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:0.7mm●バンド幅:9mm●適合直径(mm):8〜12mm●入数:1個 アズワン品番65-9255-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする