やさしい献立T ボール 海老だんごのかきたま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード68972849 品番Y1-6
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています

材質原材料名:野菜(はくさい、にんじん、とうもろこし、ピーマン、しょうが)、えび団子(国内製造)(えび、すけとうだらすり身、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、えびパウダー、えび醤)、鶏卵、チキンエキスパウダー、植物油脂、かつお節エキス、でん粉、砂糖、酵母エキスパウダー、食塩、こんぶエキスパウダー、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー41kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.1g、炭水化物5.5g、食塩相当量1.0g、カルシウム124mg
注意
※メリハリのある味づくり塩味控えめながらも、だしをきかせたしっかりとした味つけ。飽きずに食べ続けられます。
※栄養に配慮高齢者に不足しがちな栄養を強化しました。
※かたいものや大きいものはやや食べづらい方
※普通に飲み込める方
※「やさしい献立」が、新しくなりました。さらにわかりやすく、おいしく食べやすく、”食べる喜び”をお届けします。1.パッケージをわかりやすくお客様がご購入時、重視する点に配慮した新デザイン。2.さらにおいしく食べやすく長年のお客様からの声にお応えして、おいしさに磨きをかけました。介護する方が食べてほしいと願っている魚が、「やわらか仕上げ」加工で召しあがりやすくなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする