吉野家 レトルト牛カレー 個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973278 品番636811
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
389

レンジ対応。吉野家の味をご家庭で

成分たんぱく質:8.7g、脂質:14.8g、炭水化物:16.7g、食塩相当量:3.0g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉 材質原材料:たまねぎ(中国産)、牛肉加工品、カレールウ(豚脂、小麦粉、カレーパウダー、砂糖、食塩、その他)、ソテーオニオンペースト、焙焼小麦粉、砂糖、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) カロリー(kcal)235
注意
※牛肉がたっぷり、食べ応え抜群!辛さは控えめ、スパイスが口の中に広がります。幅広い年代の方々のお口に合うカレーです。冷凍牛丼の具と合わせると贅沢な一品になります。【調理方法】湯せん:約4〜5分電子レンジ500W:約2分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする