吉野家 レトルトバターチキンカレー ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード68973305 品番636731
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

レンジ対応。吉野家の味をご家庭で

成分たんぱく質:10.4g 脂質:8.5g 炭水化物:17.6g 食塩相当量:3.1g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・大豆・鶏肉 材質原材料:鶏肉加工品(鶏肉、砂糖)(ベトナム製造)、トマトペースト、砂糖、植物性クリーム、カレールウ、焙焼小麦粉、ホワイトルウ、食塩、カレー粉、ソテーオニオンペースト、なたね油、しょうがペースト、にんにくペースト、チキンエキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) カロリー(kcal)188
注意
※チキンの旨味、トマトの酸味、乳製品のコクをバランスよく合わせ、店舗と同様にフェヌグリークというスパイスを加えた本格的な味〇爽やかさと甘さが共存するエキゾチックな香りが特徴〇ご飯やナンと一緒にお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする