クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用デザート
エンジョイMCTゼリー200 個 コーンクリーム味
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68973540
品番
0658563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1
仕様
形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月
材質
原材料名:でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、脱脂粉乳、寒天、カルニチン/ゲル化剤(増粘多糖類)、クチナシ色素、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68973540
0658563
11048461
0658563 72g コーンクリーム味
エンジョイMCTゼリー200
クリニコ
1個(72g)
¥
199
税込
¥
215
注文コードが変更になりました