クリニコ
クリニコの 食品
クリニコの 健康食品
クリニコの 栄養補助食品
ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ 本 500g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68973768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,618
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【機能性表示食品】ビフィズス菌を増やすラクチュロースを50%含むオリゴ糖シロップ
材質
主要原材料:ラクチュロース、カラメル、(一部に乳成分を含む)
保存方法
常温保存
賞味期限
製造日より11か月
注意
※ミルクオリゴ糖(ラクチュロース)を50%含むオリゴ糖シロップです。ラクチュロースはそのまま大腸に届くオリゴ糖です。乳糖を原料として作られたオリゴ糖(ミルクオリゴ糖)です。ヒトでは分解・吸収されることなく、そのまま大腸に届きます。ラクチュロース含有が50%です。