トロミナール ケース 800g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋) 注文コード68973838 品番200003
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

汁物や飲み物に混ぜるだけでトロミをつけることができるとろみ調整食品です

材質<原材料>デキストリン、難消化性デキストリン、増粘多糖類、トレハロース、D-ソルビトール、塩化カリウム<>100gあたりエネルギー・・・301kcalたんぱく質・・・0.7g脂質・・・0g糖質・・・59.2g食物繊維・・・30.6gナトリウム・・・739mgカリウム・・・1780mgリン・・・60.7mg
注意
※経済的「いつまでも食事は目で楽しみ、おいしく食べたい。」色みや味を変えることなく、飲み込みやすいトロミがつくトロミナールはこうした願いをサポートします。毎日使うものだから、誰でも簡単にトロミをつけられることにもこだわりました。ダマになりにくく、使いやすい200mLのお茶(20℃)に3gのトロミナールを入れ、数秒放置してからかき混ぜても、ダマにならずにトロミがつきます。高い汎用性各飲料にバランスよくトロミづけが可能です。時間・温度に安定溶かした後は速やかに粘度がつきます。温度による粘度の変化はほとんどありません。おいしさそのまま無味無臭で、透明性が高いので、食品本来のおいしさを損ないません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする