エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68974196
品番
EA628ML-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
荷役作業や荷物の固定に。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様
●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000
アズワン品番
65-9269-04