大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
爪付パワージャッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68974334
品番
CE-1016
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥196,680
販売価格(税別)
¥
178,800
バスケットに入れる
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
爪荷重(t)
10
頭部荷重(t)
20
爪最低位(mm)
30
爪幅(mm)
110
爪長さ(mm)
52
質量(kg)
約41
ストローク(mm)
160
揚力(kN)
爪部:100、頭部:200
適合ジャッキ
E23S16
受圧面積(cm
2
)
33.18
ベース寸法(mm)
235×220
最低高さ(mm)
333
付属カップラ
B-6JG
推奨ポンプ
TWA-0.7-PG