エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
マグネットアダプタ EA707Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68974388
品番
EA707A-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
マグネット部分の直径はΦ6mmです。
仕様
●サイズ:Φ7mm●全長:75mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATV/1000V●定格電流:2A●黒・赤のセット●EA707A-64の先端に装着可能●CAT V 1000V●EA707A-30、-36用
アズワン品番
65-9272-06