メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974458 品番EA720JG-165
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,064
販売価格(税別)
8,240

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
JIS1級品。両面目盛付。ステンレスバネ使用。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。ネオジ磁石(保持力900g)付爪 マグ爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)。プロテクター付3点カシメ爪。強度2.5倍※メーカー従来爪との比較テスト比。弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-65●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):460 アズワン品番65-9273-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68974458
2025-07-08
用途:
建設現場の普通作業時
建設業・工事業

屋外で使用する事が多いので、コストはかかるが錆びないステンレス製のこの商品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする