大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
ケーブルジャッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68974474
品番
CJ-0645
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
揚程(mm)
450
揚力(kN)
60
質量(kg)
約39
寸法(mm)
調整伸:200
ベース寸法(mm)
長さ700×幅400
最低高さ(mm)
850