フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●口径×トルク(N・m):22mm×38●精度:±3%以内●適合フレアナット:3/8"(Φ9.53mm)●全長:255mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 注文コード68974510 品番EA723BK-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,087
販売価格(税別)
9,170
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。
規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。

仕様●口径×トルク(N・m):22mm×38●精度:±3%以内●適合フレアナット:3/8"(Φ9.53mm)●全長:255mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする