曜日別特売
EA750FS-44 カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ 68974790

EA750FS-44 カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ 68974790
EA750FS-44 カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ 68974790
EA750FS-44 カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ 68974790
EA750FS-44 カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ 68974790

カメラケーブル EA750FSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68974790品番EA750FS-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,480
販売価格(税別)
76,800

ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。

仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570gアズワン品番65-9276-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする